Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen IF5-WF5S Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8592268
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     IF5-WF5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
citizen druckserver
Citizen IF5-WF5S - Premium - Druckserver - GigE, 802.11ac
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Druckserver
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtloser USB-Adapter
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Prozessor / Speicher
Prozessor
Marvell 88F3710
RAM
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.