Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-DNC10SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8593506
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-DNC10SP-901
EAN/GTIN:
     0767035221403
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
Allied Telesis AT-DNC10SP - Netzwerkadapter - PCIe x4 - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ x 1 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Bus-Spannung
3.3 V
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, WOL, IPv6-Unterstützung, QoS, LACP, PXE 2.1-Unterstützung, PFC, Ausfallsicherung, VLAN-Filterung, UEFI Secture Boot, VLAN Tagging, ETS, QCN, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 16.348 Bytes), ACPI 1,1 Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 801.1Qau
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Ports
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ x 1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
VCCI, FCC, RoHS, EN 55032 Class B, IEC 62368-1, UL 62368-1, EN 55035
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Microsoft Windows Server 2019
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
9.14 cm
Tiefe
6.86 cm
Höhe
1.27 cm
Gewicht
78 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - SFP+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.