Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit 482


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8599994
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     34.482
EAN/GTIN:
     0805410344825
Suchbegriffe:
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
kabelspirale für schreibtisch
Mit dieser Magnetbefestigung könnte die Installation Ihrer Addit Kabelführung nicht einfacher sein. Es gibt keine Schrauben, was bedeutet, dass Sie keine Schäden an Ihrem Schreibtisch haben. Die Halterung klickt die Kabelführung einfach an einen beliebigen praktischen Metallpunkt wie einem Schreibtischbein oder einer Traverse.
Dataflex Addit 482 - Magnethalterung für Kabelführung - Grau, RAL 9006
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.2 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
3.5 cm
Farbe
Grau, RAL 9006
Produkttyp
Magnethalterung für Kabelführung
Produktmaterial
100 % recyceltes Polypropylen
Packungsinhalt
Clip, 2 Magnete
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.2 cm
Transporttiefe
12.5 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 23,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,79*
€ 41,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,15*
€ 40,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,97*
€ 38,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,56*
€ 33,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,04*
€ 33,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,00*
€ 27,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.