Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMtrexx Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8604618
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90022
EAN/GTIN:
     4019377900222
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
tk-anlage auerswald
tk-anlage
COMtrexx Business - die One-Stop-Lösung - bietet die herstellerassemblierte Lösung für bis zu 150 User bei bis zu 40 gleichzeitigen Gesprächen. Das integrierte, analoge Gateway unterstützt bis zu 20 analoge Telefone. Darüber hinaus kann eine weitere Ethernet-Schnittstelle nachgerüstet werden.
Auerswald COMtrexx Business - IP-PBX - in Rack montierbar - 1 x 10/100
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-PBX - in Rack montierbar
Kapazität
Benutzer: 150 (Lizenz erforderlich) ¦ Gleichzeitige Telefonate: 40 ¦ Analoge Telefone: 20 ¦ VoIP Kanäle: 80 ¦ Voicemail channels: 8 ¦ Fax channels: 8 ¦ Sprachboxen: 60 ¦ Fax boxes: 40
Funktionen
LDAP, Rufnummeranzeigenfunktion
Anrufservices
Anrufweiterleitung, Konferenzanruf, Anrufbeantworter, Blacklist, IP-Blacklist, Whitelist, Music on Hold
Netzwerkanschlüsse
1 x 10/100
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Mitgeliefertes Zubehör
Netzwerkkabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
1.7 kg
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, T.38, T.30
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP, SIPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
Ethernet 100
Erweiterungssteckplätze
6 Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,21*
€ 401,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,00*
€ 397,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.