Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB Dual-port x16 PCIe3.0 HCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8607443
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4C57A14178
EAN/GTIN:
     0889488491384
Suchbegriffe:
InfiniBand Host Channel Adapter
InfiniBand Netzwerkkarte
Lenovo ThinkSystem Zubehör
infiniband host channel adapter
Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB Dual-port x16 PCIe3.0 HCA - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x16 - 100Gb Ethernet / 100Gb Infiniband QSFP28 x 2 - für ThinkAgile VX2330 Appliance; VX3330 Appliance; VX3530-G Appliance; VX7330-N Appliance
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.1, PCIe 2.0, PCIe 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, MPLS-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, InfiniBand QDR Link-Unterstützung, VPI, QoS, InfiniBand DDR-Link-Support, Jumbo-Frames-Support, PXE-Unterstützung, LSO, LRO, RSS, UEFI-Support, InfiniBand FDR Link-Unterstützung, Engpasssteuerung, AER, MSI-X, HDS, TSS, RoCE, InfiniBand-EDR-Verbindungsunterstützung, TPH, InfiniBand SDR Link-Support, XRC transport, DCT, UMR, ODP, MSI, InfiniBand HDR100 Link Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 50 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit InfiniBand
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IBTA 1.3, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588v2, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by
Datenübertragungsrate
100 Gbps
Ports
100Gb Ethernet / 100Gb Infiniband QSFP28 x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
FreeBSD, Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, CentOS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile VX2330 Appliance 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 ¦ Lenovo ThinkAgile VX5530 Appliance 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7330-N Appliance 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 7X21 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01, 7X02 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05, 7X06 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 7Y37 ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 7X18, 7X19 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 7X69, 7X70 ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 7X11, 7X12, 7X13
Maße und Gewicht
Tiefe
16.765 cm
Höhe
8.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 100Gb Ethernet / 100Gb Infiniband - QSFP28
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.213,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.431,57*
€ 2.893,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.408,19*
€ 2.865,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.323,30*
€ 2.764,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.269,93*
€ 2.701,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.213,35*
€ 2.633,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.