Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech EWM-C117FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8608990
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EWM-C117FL04E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
mobilmodem
Advantech EWM-C117FL - Drahtloses Mobilfunkmodem - 4G - Mini-PCIe - 150 Mbps
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Lokalisierung
Asiatisch-pazifischer Raum, Europa
Gerätetyp
Drahtloses Mobilfunkmodem
Verschiedenes
Unterstützte SIM-Karte
1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux 2.4.x, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows CE 6.0, Windows 10, Windows 8.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Modem
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Datenübertragungsrate
150 Mbps
PCI-Revision
PCIe 1.2
Zellprotokoll
GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, LTE
Bus
Mini-PCIe
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.085 cm
Tiefe
2.99 cm
Höhe
0.62 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Antenne
... > DCI > Netzwerk > Modems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.