| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8609694 Herst.-Nr.: 228040002 EAN/GTIN: 4043921664643 |
| |
|
| | |
| Rutenbeck - Anschlussleitung, Lötfahne - LC Multi-Mode (M) - 2 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei - Aquamarin, RAL 6027 - für P/N: 2280301120, 2280304060, 2280304120 Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Glasfaser | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Push-Pull-Stecker | | Gewicht | 27 g | | Farbe | Aquamarin, RAL 6027 | | Länge | 2 m | | Typ des Netzwerkkabels | Anschlussleitung, Lötfahne - OM3 | | Kern- / Manteldurchmesser | 50/125 Mikrometer | | Glasfasertyp | Multi-Modus | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, IEC 60304 | | Verpackungsdetails | Polybeutel | Konnektivität | Anschluss | 12 x LC Multi-Mode - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 21 cm | | Transporttiefe | 1 cm | | Transporthöhe | 19 cm | | Transportgewicht | 60 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: 2280301120, 2280304060, 2280304120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |