Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Anschlussleitung, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609698
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228040502
EAN/GTIN:
     4043921664698
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Pigtail
lwl patchkabel sc stecker auf sc st...
Rutenbeck - Anschlussleitung, Lötfahne - SC multi-mode (M) - 2 m - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei - Aquamarin, RAL 6027 - für P/N: 2280308060, 2280308240
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Push-Pull-Stecker
Gewicht
46 g
Farbe
Aquamarin, RAL 6027
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Anschlussleitung, Lötfahne - OM3
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Glasfasertyp
Multi-Modus
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IEC 60304
Verpackungsdetails
Polybeutel
Konnektivität
Anschluss
12 x SC multi-mode - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
1 cm
Transporthöhe
19 cm
Transportgewicht
78 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 2280308060, 2280308240
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlußleitung 2m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228030506
ab € 108,97*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228060500
ab € 1,35*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228070100
ab € 1,35*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228070200
ab € 0,62*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
A087092
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.