Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609716
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228051402
EAN/GTIN:
     4043921665237
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Rutenbeck - Patch-Kabel - ST multi-mode (M) zu ST multi-mode (M) - 2 m - 3 mm - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM4 - halogenfrei - RAL 4003, Heizkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Knickschutzmanschette, Keramik-Hülse, Polybeutel-Verpackung, bajonettförmige Steckleiste, Aderendhülsen-Stecker
Gewicht
48 g
Farbe
RAL 4003, Heizkörper
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM4
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Durchmesser
3 mm
Glasfasertyp
Multi-Modus
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
2 x ST multi-mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x ST multi-mode - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
21 cm
Transportgewicht
54 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.