Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609717
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228051605
EAN/GTIN:
     4043921665275
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Rutenbeck - Patch-Kabel - ST Einzelmodus (M) zu ST Einzelmodus (M) - 5 m - 3 mm - Glasfaser - Duplex - 9/125 Mikrometer - OS2 - halogenfrei - Gelb, RAL 1016
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Knickschutzmanschette, Keramik-Hülse, Polybeutel-Verpackung, bajonettförmige Steckleiste, Aderendhülsen-Stecker
Gewicht
90 g
Farbe
Gelb, RAL 1016
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Durchmesser
3 mm
Glasfasertyp
Single-Modus
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
2 x ST Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x ST Einzelmodus - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
21 cm
Transportgewicht
96 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.