Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3at - geschirmt, halogenfrei, geformt - grün, RAL 6016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8609913
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     21500650
EAN/GTIN:
     4043921666197
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Rutenbeck - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3at - geschirmt, halogenfrei, geformt - grün, RAL 6016
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, geformt, PoE+ Ready, Zugentlastung, Kupferleiter
Farbe
Grün, RAL 6016
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3at
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH) / FRNC
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, EN 50173-1, WEEE, ISO/IEC 11801 - bis zu 500 MHz
Verpackungsdetails
Polybeutel
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.