Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN3700cM 100GbE 32QSFP28 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SN3700cM 100GbE 32QSFP28 Switch
Artikel-Nr.:
     C1003-8610239
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R3B14A
EAN/GTIN:
     0190017379371
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
HPE Storage Switch der M-Serie SN3700M eignet sich ideal für moderne Server- und Datenspeichernetzwerke. Sie unterstützen bis zu 200 GbE, bieten vorhersagbare Leistung und keinen Paketverlust bei Leitungsgeschwindigkeit für alle Ports und Paketgrößen. Sie sind für Datenspeicher optimiert, haben ein effizientes Design und bieten Leistung der Enterprise-Klasse bei attraktiver Wirtschaftlichkeit und hervorragender Rendite. Netzwerke, die auf dem HPE Storage Switch der M-Serie SN3700M basieren, sind schnell, zuverlässig und skalierbar, aber auch erschwinglich und einfach zu verwalten. Sie unterstützen Primär- und Sekundärspeicher und bieten eine durchgängig faire, schnelle und latenzarme Konnektivität, selbst bei hohen Workloads oder unterschiedlichen Portgeschwindigkeiten. Damit sind sie ideal für Bereitstellungen in den Bereichen Datenspeicher, Hyperconverged Infrastructure, Finanzdienstleistung und Medien und Unterhaltung geeignet.
HPE SN3700cM 100GbE 32QSFP28 Switch - M-Series - Switch - L3 - managed - 32 x 100 Gigabit QSFP28 - Luftstrom von hinten nach vorne - an Rack montierbar - für HPE J2000; Apollo 4200, 4200 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, IP-Steuerung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, WRED, VRRP-Unterstützung, MSTP Support, DCBX-Unterstützung, QoS, BFD, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, VRF, Anschlussisolierung, sFlow v5, Cut-Through, PTP, OpenFlow-Unterstützung, ECN, PFC, CoPP, VXLAN, MLAG, RoCE v2, OSPF, EVPN, SDN, NTP, Root Guard, Loop Guard, Voice VLAN, ToR, BPDU Filter, ERSPAN, PIM, 42-MB-Paketpuffer, BPDU Guard, Q-in-Q Tunneling, SPAN-Modus, LAG, Rapid Convergence Spanning Tree Protocol
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz
Gerätetyp
Switch - 32 Anschlüsse - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, TFTP, SSH-2, CLI, SCP, DHCP, JSON, LDAP
RAM
8 GB
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: 9216 ¦ Gruppen pro System: 64
Flash-Speicher
32 GB
Routing Protocol
BGP-4, BGP, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-SSM, ECMP, BGP-MP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität: 4,76 Bpps ¦ Latenz: 425 ns ¦ Aggregatdurchsatz: 6,4 Tbit/s
Gehäusetyp
Luftstrom von hinten nach vorne an Rack montierbar 1U
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Ports
32 x 100 Gigabit QSFP28
Jumbo-Rahmenunterstützung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000-4-6, RoHS, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-11:2004, UL 60950-1:2007, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, ICES-003 issue 6, EN 55032:2012 Class A, LV, CISPR 32:2015 Class A, EN 61000-4-3:2006, TR CU 020/2011, TR CU 004/2011, IEC 60950-1:2005/AMD2:2013, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013, EN 61000-4-2:2002, EN 61000-4-4:2004+A1:2010, FCC CFR47 Part 15 B 2017 Class A, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, KN22:2009
Enthaltene Kabel
1 x DB-9-zu-RJ-45-Adapter
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montage-Kit, Lüfter, Kabelhaltebänder
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
242 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 85% (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE J2000 Dual IOM 2x100GbE NVMe-oF SFF JBOF Storage, J2000 Dual IOM 6x100GbE NVMe-oF SFF JBOF Storage ¦ HPE Apollo 4200 Gen10 192TB Qumulo Hybrid Node, 4200 Gen10 336TB Archive Node with 25Gb NIC for Qumulo, 4200 Gen10 Qumulo Archive Node, 4200 Gen10 Qumulo Hybrid Node, 4200 Qumulo Hybrid Node
Maße und Gewicht
Breite
55.9 cm
Tiefe
42.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
11.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
32 x 100Gbit LAN QSFP28 ¦ 1 x USB ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 ¦ 1 x seriell RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32.212,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.465,78*
€ 38.634,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.379,36*
€ 38.531,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.212,94*
€ 38.333,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.