Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beroNet BNSBC-L-6LTE VoIP-Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8610813
Hersteller:
     Beronet
Herst.-Nr.:
     BNSBC-L-6LTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
VoIP Gateway
voip gateway
Als Nachfolgeprodukt des GSM Gateways, fungiert das VoLTE Gateway als vollwertiger Ersatz und ist zudem noch vollständig abwärtskompatibel. 2G (GSM) und 3G (UMTS) Verbindungen werden also weiterhin unterstützt. Darüber hinaus zeichnet sich das VoLTE Gateway, wie der Name impliziert, durch eine bessere Sprachqualität und einen schnelleren Rufaufbau innerhalb des 4G-Netzes aus. Dieses beroNet VoLTE SBC Gateway verfügt über 6 LTE Ports. Es verbindet SIP mit VoLTE und unterstützt Sprache mit bis zu 6 gleichzeitigen Anrufen sowie SMS-Nachrichten. Es ist eine ideale Lösung für Least Cost Routing und Voice Failover über LTE. Mit zwei Netzwerkschnittstellen sind beroNet VoIP SBCs eine Sicherheitslösung für VoIP-Netzwerke und können über die beroNet Cloud einfach und sicher ferngesteuert, konfiguriert und aktualisiert werden.
beroNet BNSBC-L-6LTE - VoIP-Gateway - 100Mb LAN - LTE - SIP - Digitalsteckplätze: 6 - 1U - Cloud-verwaltet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.8 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
1 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Verwaltbar, geeignet für Wandmontage, CLIP-Support, CLIR-Support, unterstützt Voice-over LTE, SRTP-Support
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, RTP
Produktzertifizierungen
G.168
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Kapazität
Maximale Anzahl gleichzeitiger Anrufe: 6 ¦ Max. gleichzeitige Sessions: 32
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, ACMA, RFC3261, SIP v2 (RFC3261), SRTP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
6 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
beroNet OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.165, ITU G.168
Digital Signaling Protocol
SIP
Anzahl der digitalen Anschlüsse
6
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Zellprotokoll
LTE
Mobiler Breitbandzugriff
Ja
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.723.1, G.726, G.723.1a, G.729A/B
VoIP-Protokolle
SIP, RTP, SRTP
IP-Telefoniefunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), Echo Cancellation (G.165), DTMF-Generierung/Erkennung, Calling Line Identification Presentation (CLIP), Calling Line Identification Restriction (CLIR)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 (WAN) ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
6 SIM-Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.378,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,41*
€ 1.755,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,37*
€ 1.752,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,96*
€ 1.708,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,23*
€ 1.673,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,52*
€ 1.640,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.