Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Slingshot LO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-8611373
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6M97A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Slingshot LO - Splitter zum direkten Anschließen - für P/N: R4K40A
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.54 cm
Tiefe
87.71 cm
Höhe
2.49 cm
Gewicht
900 g
Typ des Netzwerkkabels
Splitter zum direkten Anschließen
Konnektivität
Stecker (zweites Ende)
2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: R4K40A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,51*
€ 308,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.