| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8612723 Herst.-Nr.: 55126 EAN/GTIN: 4260751131262 |
| |
|
| | |
| LANCOM - Erweiterungsmodul - 10Gb Ethernet x 2 - für R&S Unified Firewall UF-500, UF-900, UF-910 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet | | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | | Ports | 10Gb Ethernet x 2 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | LANCOM R&S Unified Firewall UF-500, UF-900, UF-910 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x 10Gb Ethernet - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |