Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8617966
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT80411-US
EAN/GTIN:
     0654522343246
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Unternehmen sind heutzutage auf schnelle und verlässliche Internetverbindungen angewiesen. Die Suche nach Sicherheitslösungen, die mithalten (oder sich sogar weiterentwickeln) können, fällt jedoch oft schwer, da sich die jeweiligen Rahmenbedingungen verändern. Die Firebox T80 ist eine der leistungsstärksten Tabletop-Appliances von WatchGuard und bietet optionale Port-Erweiterungsmodule für integrierte Glasfaserkonnektivität, sodass Sie Anpassungsmöglichkeiten haben, wenn sich Ihre Verbindungsanforderungen ändern.
WatchGuard Firebox T80 - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Basic Security Suite - 8 Anschlüsse - 1GbE - WatchGuard Trade-Up Program
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29 cm
Tiefe
20.55 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
2.6 kg
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
1 Jahr Basic Security Suite
Herstellergarantie
Service und Support
Technischer Support - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, HTTPS-Proxy, geeignet für Wandmontage, IPSec Virtual Private Network (VPN), Anti-Spam-Schutz, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), WAN-Failover, DHCP-Server, DNS proxy, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, POP3-Proxy, SMTP-Proxy, Reset-Taste, Schutz vor Internetbedrohungen, DHCP-Relais, DHCP-Client, Proxy-Firewall, Anti-Viren-Schutz, RapidDeploy, Reputation Enabled Defense, Link Aggregation, DNAT-Unterstützung, TCP/UDP-Proxy, IMAP-Proxy, Access Point-Management, Explicit-Proxy, SD-WAN-Support, DSCP based QoS
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, POP3, IMAP, DDNS, SMTPS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Betriebsmodus
Anz. Anschlüsse
8
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 500000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 200000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 25000 ¦ VLAN-Unterstützung: 75 ¦ TDR-Host-Sensoren: 40 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 60 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 60
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Leistung
Firewall-Durchsatz (IMIX): 1.32 Gbps ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 631 Mbps ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 416 Mbps ¦ IPS-Durchsatz (HTTP): 356 Mbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 1,15 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 909 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 4.7 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1,4 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, IKEv2
Verschiedenes
MTBF
1,155,348 Stunden
Hersteller-Vertriebsprogramm
WatchGuard Trade-Up Program
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140-2, WEEE, REACH, IPv6 Ready Gold
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38.05 cm
Transporttiefe
30.92 cm
Transporthöhe
10.37 cm
Transportgewicht
3.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN / LAN) ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 5 x 1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.305,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,28*
€ 1.610,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,13*
€ 1.603,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,50*
€ 1.572,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,31*
€ 1.561,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,49*
€ 1.553,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.