Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61365878 Herst.-Nr.: 10022271 EAN/GTIN: 4022892000872 |
|
|
| | |
| Modulare Einsteckkarten für Router der MRX-Serie. INSYS icom MRcard Fiber - Erweiterungsmodul - 1GbE - 1000Base-X, 100Base-X - für MRX MRX3 DSL, MRX3 LAN, MRX3 LTE, MRX5 DSL, MRX5 LAN, MRX5 LTE Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Verdrahtungstyp | Ethernet 1000Base-X, Ethernet 100Base-X | | Statusanzeiger | Stromversorgung, WAN, SFP | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC Part 15 B, IC, EN 61131-2, MSA | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | DC 12 - 24 V | | Leistungsaufnahme im Betrieb | 4 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -30 °C | | Max. Betriebstemperatur | 65 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | INSYS icom MRX MRX3 DSL, MRX3 LAN, MRX3 LTE, MRX5 DSL, MRX5 LAN, MRX5 LTE | Maße und Gewicht | Gewicht | 85 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ 2 x Digitaleingang |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 211,70* | € 243,43* | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 211,16* | € 243,97* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 214,95* | € 245,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 215,77* | € 247,38* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 223,12* | € 254,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|