Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu USB to Serial Adapter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8635340
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6055-L571
EAN/GTIN:
     4063872814652
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fujitsu USB to Serial Adapter 2 - Serieller Adapter - USB - RS-232 - Schwarz - für CELSIUS H7510; ESPRIMO D7011, D9011
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, FTDI FT232RL Chipsatz
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
115.2 Kbps
Ports
RS-232
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell - 44 cm
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, eLux RL Lite, Microsoft Windows Embedded Standard 7, Windows 8, eLux RT, eLux RP, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu CELSIUS H7510 ¦ Fujitsu ESPRIMO D7011, D9011
Maße und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
80 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.