| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8637999 Herst.-Nr.: 92G01-N02U0002 EAN/GTIN: 4710474838462 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ASUSTOR AS-U2.5G2 - Netzwerkadapter - USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5GBase-T x 1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Netzwerkadapter | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB-C 3.2 Gen 1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Stromversorgung über USB | ![](/p.gif) | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 2.5 Gbps | ![](/p.gif) | Verdrahtungstyp | Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T | ![](/p.gif) | Ports | 2.5GBase-T x 1 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel (integriert) | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8 / 8.1 / 10 (32/64 Bits) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Maße und Gewicht | Breite | 19.5 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 2.34 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 1.64 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 33 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 2.5NBase-T - RJ-45 | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | Realtek Semiconductor RTL8156B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |