Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Netzwerkanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8638923
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01002A1352Y
EAN/GTIN:
     4018359104221
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Telegärtner - Netzwerkanschluss - BNC (M) - 14.6 mm - Koax
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Koax
Leistungsmerkmale
Gekräuselt
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss
Impedanz
75 Ohm
Durchmesser
14.6 mm
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP54
Konnektivität
Anschluss
BNC - männlich
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,478*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,048*
€ 2,43712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,918*
€ 2,28242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,478*
€ 1,75882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.