Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner MP8 FS 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1003-8638926
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00001A0195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Telegärtner MP8 FS 500 - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1.5 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3an/IEEE 802.3at - halogenfrei, geformt - lila
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, Stecker mit Arretierung, schwer entflammbar, PoE+ Ready, Zugentlastung
Farbe
Lila
Länge
1.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3an/IEEE 802.3at
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/PVC
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, UL 444, RoHS, EN 50173-1, cULus, ISO/IEC 11801, ICE 61156-6, IPX0, IEC 60603-7-51, IEC 60754-2, IEC 61935-1, IEC 60529, EN 50288-1, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, IP2X, UL E244889, IEC 60322-1, EN 60332-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Telegärtner
100008031
ab € 2,10*
Sonstiges
Telegärtner
100008032
ab € 2,05*
Sonstiges
Telegärtner
100008028
ab € 2,11*
Sonstiges
Telegärtner
100008029
ab € 2,11*
Sonstiges
Telegärtner
100008030
ab € 2,11*
Sonstiges
Telegärtner
100008033
ab € 2,12*
Sonstiges
Telegärtner
100007967
ab € 2,24*
Sonstiges
Telegärtner
100007968
ab € 2,24*
Sonstiges
Telegärtner
100007964
ab € 2,12*
Sonstiges
Telegärtner
100007965
ab € 2,23*
Sonstiges
Telegärtner
100007966
ab € 2,24*
Sonstiges
Telegärtner
100007969
ab € 2,23*
Sonstiges
Telegärtner
100007976
ab € 2,49*
Sonstiges
Telegärtner
100007977
ab € 2,48*
Sonstiges
Telegärtner
100007973
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.