Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8638939
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     21207000
EAN/GTIN:
     4043921663103
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Rutenbeck - Bulkkabel - 1000 m - S/FTP - CAT 7 - IEEE 802.3at - halogenfrei - orange, RAL 2003
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Trommelverpackung
Farbe
Orange, RAL 2003
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7 - IEEE 802.3at
Abschirmungsmaterial
Aluminium PETP Folie mit verzinnter Kupferumflechtung
American Wire Gauge (AWG)
23
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH) / FRNC
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 13501-6
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,15*
€ 1.710,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,27*
€ 1.686,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,17*
€ 1.598,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,52*
€ 1.567,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,90*
€ 1.542,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.