Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC1500 HS22


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8638953
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60088363
EAN/GTIN:
     8717511637602
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kupferdatenkabel der Marke Draka UC bieten konkurrenzlose Leistungsreserven und Zuverlässigkeit für verschiedenste Anwendungen und ermöglichen höchste Übertragungsraten.
Draka UC1500 HS22 - Bulkkabel - 1000 m - S/FTP - CAT 7a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt - halogenfrei, Riser - melonengelb, RAL 1028
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Riser, schwer entflammbar, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Foam-Skin Polyethylene (SFS-PE) Isolierung
Farbe
Melonengelb, RAL 1028
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7a - IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt
Abschirmungsmaterial
Aluminium-laminierte Kunststofffolie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Raucharm, halogenfrei (LSHF)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60754-2, IEC 61156-7, IEC 61034, EN 50288-9-1, EN 50399, EN 60332-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68759*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,77472*
€ 0,92192
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,75472*
€ 0,89812
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,74472*
€ 0,88622
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73472*
€ 0,87432
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,72472*
€ 0,86242
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,70759*
€ 0,84203
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,68759*
€ 0,81823
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.