Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SX1008 V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8645410
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SX1008
EAN/GTIN:
     6935364030919
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der TL-SX1008 ist ein 10G-Desktop-/Rackmount-Switch mit 8 Ports und einer Switching-Kapazität von bis zu 160 Gbit/s. Automatische 5-Gang-Verbindungen erfassen die Verbindungsgeschwindigkeiten und passen sie intelligent an die Kompatibilität und optimale Leistung aller Ihrer Geräte an, einschließlich 10G NAS, 10G Server, Workstation, Spielecomputer, 2,5G / 5G / 10G Wi-Fi 6 AP, 8K-Video, Desktop und mehr.
TP-Link TL-SX1008 V1 - Switch - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, DSCP based QoS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3bz
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status, System, Link/Aktivität
Kapazität
MAC-Adresse: 32000 ¦ Jumbo-Frame-Größe: 10
Leistung
Bandbreite: 160 Gbps ¦ Packet-Puffergröße: 2 Mbps ¦ Pakettransfer-Möglichkeit: 119 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
(50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
31.2 Watt
Gestellte Leistung
Wechselstrom 100-240 V - 0.8 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
29.4 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,51*
€ 364,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.