Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Metalldetektor
>
Artikel
EasyLan DualBoot LED Detector Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1003-8651971
Hersteller:
EasyLan
Herst.-Nr.:
CPZLWLA2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor
Detektor für die Einspeisung in die DualBoot LED-Patchkabel und LWL-LED-Patchkabel zur Identifizierung der Steckerenden. Um das Licht im Patchkabel zu aktivieren, wird der Detektor in die dafür vorgesehenen Kontaktpaare am RJ45-Stecker gesteckt und der Knopf betätigt. Durch das wiederholte Betätigen kann zwischen vier Betriebszuständen gewechselt werden.
EasyLan DualBoot LED Detector Pro - Kabeltracer
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kabeltracer
Zubehör im Lieferumfang
Ladekabel
Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Erforderliche Anzahl
1
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerktester
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EasyLan Cat.6 S/FTP 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
EasyLan
442601,050
ab € 3,91*
Zubehör
EasyLan LCD/LCD OS2 1m Glasfaserkabel Gelb
EasyLan
LSD02200010
ab € 14,09*
Zubehör
EasyLan LSD32200010 Glasfaserkabel 1 m SC LC OM3 Grün
EasyLan
LSD32200010
ab € 11,12*
Zubehör
EasyLan LSD42100010 Glasfaserkabel 1 m 2x LC 2x SC OM4 Violett
EasyLan
LSD42100010
ab € 13,02*
Zubehör
EasyLan LSD42200010 Glasfaserkabel 1 m 2x LC OM4 Violett
EasyLan
LSD42200010
ab € 14,23*
Zubehör
EasyLan SC/SC OM3 1m Glasfaserkabel
EasyLan
LSD31100010
ab € 13,68*
Zubehör
EasyLan SC/SC OM4 1m Glasfaserkabel Violett
EasyLan
LSD41100010
ab € 14,28*
Zubehör
Sacon 442621,05 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Sacon
442621,050
ab € 3,77*
Zubehör
Sacon LSD32100010 Glasfaserkabel 1 m LC SC OM3 Türkis
Sacon
LSD32100010
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen