| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8663974 Herst.-Nr.: 75511-SLG EAN/GTIN: 4017538124630 |
| |
|
| | |
| Helos ultra - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - U/FTP - CAT 7 - geformt, ohne Haken, verseilt, flach Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | U/FTP | | Leistungsmerkmale | Geformt, ohne Haken, verseilt, flach, Slim | | Länge | 1 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 7 | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | TIA/EIA-568-B.1:1 - bis zu 600 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 11.9 cm | | Transporttiefe | 14.9 cm | | Transporthöhe | 2.2 cm | | Transportgewicht | 43 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |