Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Anschlussleitung, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8668703
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228041202
EAN/GTIN:
     4043921664773
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Pigtail
lwl patchkabel st stecker auf st st...
Rutenbeck - Anschlussleitung, Lötfahne - ST (M) - 2 m - Glasfaser - 9/125 Mikrometer - OS2 - halogenfrei - grün, RAL 6024
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Push-Pull-Stecker
Gewicht
77 g
Farbe
Grün, RAL 6024
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Anschlussleitung, Lötfahne - OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IEC 60304
Verpackungsdetails
Polybeutel
Konnektivität
Anschluss
12 x ST - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
1 cm
Transporthöhe
19 cm
Transportgewicht
109 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228070100
ab € 1,35*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228070200
ab € 0,62*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228061200
ab € 1,14*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
A087092
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.