Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8668705
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228051305
EAN/GTIN:
     4043921665251
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Rutenbeck - Patch-Kabel - ST multi-mode (M) zu ST multi-mode (M) - 5 m - 3 mm - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM3 - halogenfrei - Aquamarin, RAL 6027
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Keramikferrule, vorpoliert, Knickschutz, Polybeutel-Verpackung, geringe Einfügungsdämpfung
Gewicht
85 g
Farbe
Aquamarin, RAL 6027
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM3
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Durchmesser
3 mm
Glasfasertyp
Multi-Modus
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
2 x ST multi-mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x ST multi-mode - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
21 cm
Transportgewicht
91 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.