Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Integrated Services Router 1128


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-8669751
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1128-8PLTEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
G.SHDSL Router
SHDSL Router
Router
Cisco Integrated Services Router (ISR) der Serie 1100 sind leistungsstarke Geräte, die einfach bereitzustellen und zu verwalten sind. Die Cisco Serie 1100 eignet sich optimal für kleine und mittelgroße Unternehmen, Zweigstellen von Unternehmen und als Ausstattung am Standort des Kunden in Managed-Services-Umgebungen.
Cisco Integrated Services Router 1128 - Router - DSL-Modem 8-Port-Switch - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
CBWFQ, WRED, ACL Support, QoS, DMVPN, Reset-Taste, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13
Gerätetyp
Router - 8-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON, CLI, TR-069
RAM
4 GB
Flash-Speicher
4 GB
Routing Protocol
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Verschlüsselungsdurchsatz: 250 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 748-Bit-RSA, 384-Bit SHA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Digital Signaling Protocol
G.SHDL
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP ¦ LAN: 2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ LAN: 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x ¦ Konsole: 1 x 5 pin Micro-USB Type A ¦ 1 x SHDSL
Weitere Suchbegriffe: cisco dsl router, dsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,36*
€ 829,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,13*
€ 821,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,95*
€ 802,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,14*
€ 774,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,06*
€ 754,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.