Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 3550-F Fusion High Precision Timestamping


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8669796
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N35-FHPT-48X=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch cisco
business-switch
Hohe Dichte, ultraniedrige Latenz, High-Speed-Multiplexing, hochpräzise Zeitstempel: Die 3550-Serie bietet Switching der nächsten Generation für kritische Anwendungen für den Handel mit Finanzprodukten.
Cisco Nexus 3550-F Fusion High Precision Timestamping - Switch - 48 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, HTTP, TFTP, SSH, CLI, SFTP, DHCP, TACACS+
Kapazität
Puffer pro Port: 32 KB ¦ Pufferkapazität (Gb): 32
Routing Protocol
BGP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), TACACS+
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
40 Gigabit Ethernet
Ports
48
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Gewicht
11 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x ¦ 1 x PPS ¦ 1 x GPS ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 ¦ 1 x seriell RJ-45 ¦ 1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29.699,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.745,83*
€ 35.397,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.736,62*
€ 35.386,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.708,99*
€ 35.353,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29.699,77*
€ 35.342,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.