Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-AC58 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8669830
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06I0-BM0400
EAN/GTIN:
     4718017973946
Suchbegriffe:
Mobiler Hotspot
Router
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Mit dem mitgelieferten USB-Verlängerungskabel können Sie den USB-AC58-Adapter noch flexibler aufstellen. Größere Freiheit bei der Platzierung bedeutet besseren Empfang, da Sie die Positionierung für das beste verfügbare Signal feinabstimmen können. Mit der abnehmbaren High-Gain-Antenne können Sie die Signalabdeckung im Vergleich zu Wireless-g-Adaptern bis zu 10-mal vergrößern. Das abnehmbare Design bedeutet, dass Sie die Antennen nach Belieben anschließen und abnehmen und sie bei Bedarf sogar aufrüsten können.
ASUS USB-AC58 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1267 Gbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Verlängerungskabel
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPS, WPA3
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar und intern
Antennenzahl
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.