Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco FM3500 Endo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8669854
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     FLMESH-HW-3500-1
EAN/GTIN:
     8592978367671
Der Cisco FM3500 Endo ist Teil des Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul Portfolios. Es handelt sich um einen Hochleistungs-Funk-Transceiver, der für den schnellen und zuverlässigen Backhaul von geschäftskritischen Video-, Sprach- und Datenübertragungen entwickelt wurde. Der Cisco FM3500 Endo wird zum Aufbau von Punkt-zu-Punkt-, Punkt-zu-Mehrpunkt-, Mesh- und Mobilitätsnetzwerken mit einem Durchsatz von bis zu 500 Mbit/s verwendet. Es eignet sich besonders für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen in Branchen, in denen eine zuverlässige, stabile und latenzarme Kommunikation für einen sicheren Betrieb und eine optimale Produktivität unerlässlich ist. Das FM3500 Endo kann als Streckenfunkgerät in jedem vertikalen Markt eingesetzt werden, der Mobilitätsanwendungen bietet oder von diesen abhängig ist.
Cisco FM3500 Endo - Wireless Bridge - SNMP - Montage an Stab / DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.24 cm
Tiefe
6.05 cm
Höhe
23.05 cm
Gewicht
700 g
Lokalisierung
Restliche Welt
Gerätetyp
Wireless Bridge
Herstellergarantie
Service und Support
Beschränkte Hardware-Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Montage an Stab / DIN-Schiene
Leistungsmerkmale
AES-Verschlüsselung, 2x2 MIMO-Technologie, robustes Aluminiumgehäuse, Prodigy 2.0
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
SNMP
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, ICMP/IP, ARP, RTP, RTCP, RTSP, HTTP, HTTPs, TCP
Produktzertifizierungen
UPnP
Statusanzeiger
Stromversorgung, Anzeigebalken für erhaltene Signalstärke, Ethernet Link/Activity
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Leitungskodierformat
64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Leistung
Durchsatz: 15 Mbit/s ¦ Kanalbreite: 5 / 10 / 20 / 40 / 80 Mhz
Verschlüsselungsalgorithmus
RSA, AES, SSL, 3DES
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagekit für Stab / DIN-Schiene
Kennzeichnung
UL, EN 60950, FCC Part 15 B, RSS-102, FCC Part 15 C, RoHS, FCC Part 15 E, IP66, EN 62311, NII/RSS-210 Annex 9, FCC Part 90y, OET 65 MPE, EN 893+DFS, EN 301189-1, IC RS2010
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Strominjektor
Erforderliche Netzspannung
48 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10/100/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x - RP-SMA
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren
MIPS MIPS 1004Kc 880 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.939,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,15*
€ 2.494,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.084,08*
€ 2.480,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.014,17*
€ 2.396,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,38*
€ 2.344,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.939,00*
€ 2.307,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.