Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Desk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8669873
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-DESK-LE-K9
EAN/GTIN:
     0889728417860
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Infrastruktur
videokonferenz einzelplatzsysteme
Webex Geräte unterstützen Ihr Team dabei, klar zu kommunizieren und in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Ohne Unterbrechungen ist Teamwork besonders fruchtbar.
Cisco Webex Desk - Limited Edition - Videokonferenzkomponente
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
63 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
51 cm
Gewicht
11.6 kg
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Voice Codecs
AAC-LD, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
Video-Codecs
H.263, H.264
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
HTTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, G.711, G.722, G.729
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.5 m ¦ 1 x USB-C Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 3 m
Kennzeichnung
FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, NRTL, Directive 2011/65/EU, Directive 2002/96/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, FCC CFR47 Part 15 E, Directive 2014/53/EU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
200 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Webex Room OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Modem
Digital Signaling Protocol
H.323, SIP
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Leistungsmerkmale
Weißabgleich, automatische Helligkeitsanpassung, Dual Pixel CMOS AF Technologie, Rollladen für Privatsphäre, Auto Focus, 59° Sichtfeld (vertikal), 71° Sichtfeld (horizontal)
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
4K
Video-Modi
2160/15p
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Soundmodus
Stereo
Frequenzgang
60 - 20000 Hz
Eingabegerät
Typ
Pen, 27 Zoll Touchscreen
Audioeingang
Typ
8-Mikrofon-Array - integriert
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
UHD (3840 x 2160)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
78 cm
Transporttiefe
22 cm
Transporthöhe
78 cm
Transportgewicht
16 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C - DisplayPort-Eingang - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 5 pin Micro-USB Type A
Bildschirm
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Horizontaler Betrachtungswinkel von ±89°
Native Auflösung
3840 x 2160
Farbraum
72%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.264,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.571,62*
€ 5.440,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.538,78*
€ 5.401,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.392,85*
€ 5.227,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.317,58*
€ 5.137,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.264,00*
€ 5.074,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.