Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX53U Wireless Router 3-Port-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8669989
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06P0-MO3510
EAN/GTIN:
     4711081059875
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Die wachsende Anzahl von vernetzten persönlichen und IoT-Geräten hat zu einer allgemeinen Zunahme der Netzwerkdichte geführt, die den aktuellen WLAN-Standard an seine Grenzen bringt. Der 802.11ax-Standard bietet zukunftssichere Technologien, eine höhere Netzwerkeffizienz, schnellere WLAN-Geschwindigkeiten, eine größere Abdeckung und eine verbesserte Akkulaufzeit für verbundene Geräte und bietet den Benutzern ein wesentlich besseres Netzwerkerlebnis.
ASUS RT-AX53U - Wireless Router 3-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
WOL, IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, QoS, Dual-WAN-Verbindung, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, WPS, DHCP-Server, statischer IP-Modus, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, ASUS Universal repeater, VPN-Server, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Wireless Scheduler, VPN-Klient, ASUS Router App, ASUS Guest Network, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, Bridge-Modus, Unterstützung von Amazon Alexa, OFDMA, IPTV-Support, WPS-Taste
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Gerätetyp
Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, LAN, USB, 5 GHz, 2.4 GHz
RAM
256 MB
Flash-Speicher
128 MB
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating
AX1800
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Antenne
Antenne
Extern eingebaut
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Gewicht
290 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM, OFDMA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB: 1 x
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.