Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck KMK-LS rot rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8670608
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17000609
EAN/GTIN:
     4043921658604
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Rutenbeck KMK-LS rot rw - Modulare Eingabe - Bananen - Rot, Pure White, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
15 g
Farbe
Rot, Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Modulare Eingabe
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Keystone-Typ
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x Bananen weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
17 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
23900000
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.