Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck KMK-Cinch rw sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8670611
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17000664
EAN/GTIN:
     4043921658642
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Rutenbeck KMK-Cinch rw sw - Modulare Eingabe - RCA - Schwarz, weiß, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8 g
Farbe
Schwarz, weiß, RAL 9005
Produkttyp
Modulare Eingabe
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Keystone-Typ
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x RCA weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.