| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8670739 Herst.-Nr.: 21500520 EAN/GTIN: 4043921666111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rutenbeck - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3at - geschirmt, halogenfrei, verseilt - Blau, RAL 5015 Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | S/FTP | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Geschirmt, halogenfrei, verseilt, schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung | ![](/p.gif) | Gewicht | 73 g | ![](/p.gif) | Farbe | Blau, RAL 5015 | ![](/p.gif) | Länge | 2 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3at | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 27/7 | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) / FRNC | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, EN 50173-1, WEEE, ISO/IEC 11801 - bis zu 500 MHz | ![](/p.gif) | Verpackungsdetails | Polybeutel | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 27.5 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 1 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 25 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 77 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |