Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8670740
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     21500610
EAN/GTIN:
     4043921666166
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Rutenbeck - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3at - geschirmt, halogenfrei, verseilt - grün, RAL 6016
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, verseilt, schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung
Gewicht
44 g
Farbe
Grün, RAL 6016
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3at
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH) / FRNC
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, EN 50173-1, WEEE, ISO/IEC 11801 - bis zu 500 MHz
Verpackungsdetails
Polybeutel
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.5 cm
Transporttiefe
1.5 cm
Transporthöhe
18.5 cm
Transportgewicht
44 g
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.