| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8671260 Herst.-Nr.: S26462-F5801-L719 EAN/GTIN: 4063872712033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fujitsu - Serieller Adapter - PCIe Low-Profile - seriell x 2 - für ESPRIMO D7010, D7010/8, D9010 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte - Low-Profile | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Serieller Adapter | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | Seriell | ![](/p.gif) | Verdrahtungstyp | Seriell | ![](/p.gif) | Ports | Seriell x 2 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu ESPRIMO D7010, D7010/8, D9010 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x serial | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | Keine CPU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |