Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck AP V rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8672060
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10010055
EAN/GTIN:
     4043921056547
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
abdeckrahmen
Rutenbeck AP V rw - Befestigungsplatte - verschließbar - Unterboden, oberflächenbündig montierbar, Bodendosen-Montage - Pure White, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.1 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
9.1 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Befestigungsplatte - verschließbar
Platzierung/Montage
Unterboden, oberflächenbündig montierbar, Bodendosen-Montage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Polybeutel-Verpackung
Kennzeichnung
RoHS, IP44
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
4.3 cm
Transporthöhe
19 cm
Transportgewicht
76 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13510053
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.