Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck UM-Cat.8.1/Class I 40/10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3461-H4043921663097
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13900308
EAN/GTIN:
     4043921663097
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Rutenbeck UM-Cat.8.1/Class I 40/10G - Modulare Eingabe - CAT 8.1 - STP - RJ-45 - Metall
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.46 cm
Tiefe
3.46 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Metall
Produkttyp
Modulare Eingabe - CAT 8.1
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verzinkt, halogenfrei
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, IP21, IEEE 802.3at
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Merkmale
Keystone-Typ, PoE+-Support
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
IDC
Verdrahtungsschema
T568A/B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,82*
€ 9,52*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,15*
€ 10,42*
36 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 10,85*
4 Tage
104
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 10,37*
€ 13,04*
22 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,50*
ab € 12,20*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.