Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck US-Cat.6A iso B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8672086
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13900320
EAN/GTIN:
     4043921661307
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
Rutenbeck US-Cat.6A iso B - Netzwerkanschluss - RJ-45 (M) - CAT 6a - IEEE 802.3bt/IEEE 802.3an - halogenfrei - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, ohne Tools, abgeschirmte Anschlüsse, Gehäuse in Zinkdruckguss, für massive Kabel von 0,25 bis 0,34 mm², für verseilte Kabel von 22 (0,326 mm²) bis 27 (0,102 mm²) AWG, Feldmontage, für Kabeldurchmesser von 5 - 9 mm
Breite
1.4 cm
Tiefe
4.9 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
22 g
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkanschluss - CAT 6a - IEEE 802.3bt/IEEE 802.3an
Verdrahtungsschema
T568B
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IP20
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.