Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck KMK-USB sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8672116
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17010661
EAN/GTIN:
     4043921658703
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Rutenbeck KMK-USB sw - Modularer Einschub (Kopplung) - USB 2.0 Type A - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.47 cm
Höhe
1.93 cm
Gewicht
8 g
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Modularer Einschub (Kopplung)
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Polybeutel-Verpackung
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Keystone-Typ, 4-polige USB-A-Buchse an Rückseite
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x 4-polig USB Typ A weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
1.5 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
23900000
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.