Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck LC-D Modularer Einschub (Kopplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8672185
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     228060000
EAN/GTIN:
     4043921664780
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...
Rutenbeck LC-D - Modularer Einschub (Kopplung) - LC/PC MM - Aquamarin, RAL 6027 - für P/N: 2280301120, 2280304060, 2280304120
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
3.7 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
6 g
Farbe
Aquamarin, RAL 6027
Produkttyp
Modularer Einschub (Kopplung)
Produktmaterial
Kunststoffgehäuse
Packungsinhalt
2 Staubkappen, Verschluss-Clip
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Clipmontage, Polybeutel-Verpackung, Schraubmontage, Keramikhülse
Kennzeichnung
RoHS, IEC 61754-20
Verkabelung & Schaltung
Technologie
Glasfaser
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x LC/PC Multimode weiblich
Normen
OM3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
0.9 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
7 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 2280301120, 2280304060, 2280304120
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228030012
ab € 149,41*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
228030006
ab € 108,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.