Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck PP-24/1 PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8672461
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     23510305
EAN/GTIN:
     4043921665831
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Rutenbeck PP-24/1 PoE+ - Patch Panel - Rack montierbar - RJ-45 X 24 - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.334 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP20-Schutz, halogenfrei
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, EN 60529
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Isoliert, PoE+-Support
Portanzahl
24 Ports
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45 weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15 cm
Transporttiefe
51 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
1.522 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.