| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8696801 Herst.-Nr.: VDIP185X46010 EAN/GTIN: 3606480449079 |
| |
|
| | |
| Schneider Actassi - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP - CAT 6a - halogenfrei, robust - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, robust, Freiliegende Kupferleitung | | Farbe | Grau | | Länge | 1 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | Impedanz | 100 Ohm | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Herstellergarantie | Service und Support | 18 Monate Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, REACH, TIA/EIA-568-C.2, IEC 61935-2, ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2), EN 50173 Ed.3 - bis zu 550 MHz | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |