Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude 0134 Antennenverlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8703987
Hersteller:
     Gude Systems
Herst.-Nr.:
     0134-10
EAN/GTIN:
     4250493100237
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
antennen-verlängerungskabel 10m
antennen verlängerungskabel
Gude 0134 - Antennenverlängerungskabel - BNC zu BNC - 10 m - RG-174/U
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Antennenverlängerungskabel - RG-174/U
Impedanz
50 Ohm
Konnektivität
Anschluss
BNC
Stecker (zweites Ende)
BNC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Güde
0220
ab € 82,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.