Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape Business X3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8704321
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30251-U600-G677
EAN/GTIN:
     4050026032239
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
tk-anlage
OpenScape Business bietet kleinen und mittleren Unternehmen die Antwort auf deren individuelle und vielseitige Kommunikationsanforderungen, vereint in einer flexiblen und skalierbaren Lösung. Die OpenScape Business Architektur ermöglicht einen Einsatz unabhängig von der vorhandenen Telefonie-Infrastruktur - egal ob klassische Telefonie, IP oder DECT. Von leistungsstarker Telefonie bis zur umfassenden Unified Communication (UC) Komplettlösung liefert OpenScape Business Unternehmen mit bis zu 500 Teilnehmern, bzw. 1000 Teilnehmern in einem Netzwerk, immer die richtige Lösung.
Unify OpenScape Business X3R - PBX-Basischassis - Rack montierbar - Grau, grün - 2U - für Business X3R
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
8.9 cm
Farbe
Grau, grün
Produkttyp
PBX-Basischassis
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Packungsinhalt
Stromversorgung
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Unify OpenScape Business X3R
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,07*
€ 504,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,04*
€ 492,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,00*
€ 484,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,96*
€ 447,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.