Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba AP-635 (RW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8705110
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7J32A
EAN/GTIN:
     0190017492889
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
HPE Aruba Networking 630 Series Campus Access Points nutzen das 6-GHz-Band mit drei Funkgeräten für eine umfassende Tri-Band-Abdeckung. Mit 6 GHz wird die WLAN-Kapazität mehr als verdoppelt, sodass Unternehmen ihre aktuellen Anforderungen erfüllen und für künftiges Wachstum planen können. HPE Aruba Networking Wi-Fi 6E APs ermöglichen Ländern den Einsatz von Wi-Fi 6E, sobald es im Land durch automatische Benachrichtigung und einfache Bereitstellung von 6-GHz-Regulierungstabellen zugelassen ist. Die HPE Aruba Networking 630-Serie bietet eine maximale Gesamtdatenrate von 3,9 Gbit/s für einen höheren Durchsatz und schnellere Geschwindigkeiten für den stationären Einsatz in Innenräumen mit geringem Stromverbrauch. Mit bis zu sieben 160-MHz-Kanälen maximiert die 630-Serie die Leistung für Anwendungen mit geringer Latenz und hohem Bandbreitenbedarf. Die Ultra-Tri-Band-Filterung von HPE Aruba Networking eliminiert Interferenzen zwischen 5 GHz und 6 GHz und verhindert Lücken in der Kanalabdeckung. Um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, umfasst die 630-Serie Hitless Failover mit zwei Anschlüssen für Ethernet und Stromversorgung.
HPE Aruba AP-635 (RW) - Campus - Accesspoint - Wi-Fi 6E - ZigBee, Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
1.3 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Trusted Platform Module (TPM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Intelligent Power Monitoring (IPM), Dynamic Frequency Selection (DFS), unterstützt High-Throughput (HT), LED aus-Modus, Energy-Efficient Ethernet (EEE), Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Aruba AirMatch, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, unterstützt Very High Throughput (VHT), WMM Energiesparmodus, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), einheitlicher AP-Support, benutzerdefinierter Tiefschlaf-Modus, unterstützt High Efficiency (HE), Target Wait Time (TWT), Wi-Fi 6E-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Datenübertragungsrate
2.4 Gbps
Statusanzeiger
System, Status
Kapazität
Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 512 ¦ OFDMA-Einheiten: 8 ¦ BSSIDs über Radio: 16
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, 4096 QAM, OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 287 Mbps ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (6 GHz): 2,4 Gbit/s ¦ Aggregatbandbreite: 3,9 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA-Enterprise, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA2-MPSK, WPA-Personal, CNSA
Verschiedenes
MTBF
59 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung
Kennzeichnung
EN 60950, IEC 60950, UL 60950, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, EN 62368-1, IEC 62368-1, ISED, RED 2014/53/EU
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
26.4 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS, InstantOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Gain Level
7 dBi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25 cm
Transporttiefe
24 cm
Transporthöhe
8.5 cm
Transportgewicht
1.65 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HPE Smart Rate - RJ-45 ¦ 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - Micro-USB
Weitere Suchbegriffe: hp access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.309,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,04*
€ 1.668,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,53*
€ 1.663,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,87*
€ 1.628,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,86*
€ 1.599,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,91*
€ 1.558,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.