Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek VigorNIC 132


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     293-100285
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     vNIC132-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
DrayTek hat für eine lange Zeit mit seiner eigenen Marke und selbst entwickelter Software den Netzwerk- und Kommunikationsmarkt kultiviert. Jetzt bietet DrayTek nicht nur die Business-Lösung Router, sondern hat mit der VigorNIC 132-Serie ein brandneues Produkt entwickelt. Der VigorNIC 132 ist eine leistungsstarke Netzwerkkarte und kann innerhalb des Netzwerk-Servers installiert werden. Dabei wurde das Produkt speziell für die Verwendung im Industrie- und Server-Bereich entwickelt. Im Gegensatz zu der Ethernet-Schnittstelle kann die VigorNIC 132-Serie direkt mit der POTS-Leitung verbunden werden. Die VigorNIC 132-Serie kann auch mit dem Glasfasernetzwerk unter Verwendung von externen Glasfasermodulen verbunden werden. Die Back-up Funktion ermöglicht die sofortige Wiederherstellung der aktiven Dienste zwischen den verschiedenen Leitungen. Darüber hinaus ist die VigorNIC 132-Serie nicht nur eine Netzwerkkarte, sondern ausgelegt auf unterschiedliche Netzwerkumgebungen und unterschiedliche Bedürfnisse der Nutzer auch ein Router mit Verwendung von DrayTek's eigener DrayOS Software. Das integrierte DrayOS System ermöglicht es Benutzern basierend auf unterschiedlichen Umgebungen das Produkt im Bridge-Modus oder Router-Modus zu betreiben. Die VigorNIC 132-Serie bietet auch eine Objekt-Firewall-Funktion. Mit der Hochgeschwindigkeits-PCI-e-Bus-Schnittstelle, werden Staus und Paketverzögerungen vermieden. Außerdem bietet die PCI-e-Schnittstelle auch direkte Stromzufuhr und hat den Vorteil, vor Blitzschlag oder Stromstößen zu schützen. Darüber hinaus ist die maximale Leistungsaufnahme der VigorNIC 132-Serie nur 6 Watt.
DrayTek VigorNIC 132 - Netzwerk/Modem-Kombigerät - PCIe x1 - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Gerätetyp
Netzwerk/Modem-Kombigerät
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, URL-Filterung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), DHCP-Server, statischer IP-Modus, SMS-Meldung, Port-Weiterleitung, IPv4-Unterstützung, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), DHCP-Client, statisches Routing, gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, ANSI T1.413
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, TR-069
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
6 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Modem
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.997.1, ITU G.992.5, ITU G.992.3 Annex A, ITU G.993.1, ITU G.993.2, ITU G.992.5 Annex A, ITU G.992.3
Digital Signaling Protocol
ADSL2+, VDSL2
PCI-Revision
PCIe 1.1
Bus
PCIe x1
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.3 cm
Tiefe
16.7 cm
Höhe
8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x VDSL2 - RJ-11
... > DCI > Netzwerk > Modems
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 293
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,28*
€ 14,50*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 83,77*
€ 108,67*
Preise: Lager 293
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 293
Versand: Lager 293
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 293
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.